消臭ソックス先丸カラー 7足組

消臭ソックス先丸カラー 7足組 福徳産業 消臭ソックス先丸カラー 7足組 福徳産業

日本製消臭機能糸使用ソックスの7足組で1週間大丈夫。

仕様●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン、その他●外寸法高さ:260●外寸法幅:90●外寸法奥行:85●生産国:日本●コード番号:304-0009121 アズワン品番67-4870-53 内容量1組(7足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84101686 #2078-7P
1,500
1,498
1,648 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする