くるさらウォッシュ

くるさらウォッシュ サンコー(電子機器) くるさらウォッシュ サンコー(電子機器) くるさらウォッシュ サンコー(電子機器) くるさらウォッシュ サンコー(電子機器) くるさらウォッシュ サンコー(電子機器)

長時間、手を洗剤水に浸すことなく洗える、片手で持てる食器洗い機。
小さな熊手のような食洗機で、スティックにブラシとカマキリの手のようなアームが付いています。
アームに食器を掴ませてボタンを押せば自動で回転。
ブラシで汚れを落として洗います。
お皿やお茶碗、お箸やフォークなどの食器が洗えます。
充電式でコードレスだから煩わしさがありません。
水仕事を楽に手に優しい、手持ちの食器洗い機です。
※お皿のサイズ形状によって洗えない場合があります。
食器洗いで手荒れを防ぐ手持ちの食器洗い機長時間、手に洗剤水が触れる食器洗い。
片手で持てるスティックにカマキリの手のようなアームが付いています。
このアームが皿を掴んで、ボタンを押すとなんと自動で食器が回転 スティックとアームに付いているブラシで汚れを落として洗うことができます。
使い方(1) お皿を2つのローラーの間に差し込みます。
(2) レバーを握るとアームがお皿を掴みます。
(3) 回転ボタンを押すと、お皿が回りブラシ洗いを始めます。
(4) 洗い終えたらレバーを離して、お皿を外しておしまい。
食器を回すモードが、ON/OFFを手動でするモードと一定時間回転するモードの2種類があります。
一定時間は、3~10秒の間で設定ができます。
いろんな食器が洗える平たいお皿やお茶碗、サラダボウルや丼。
お箸やフォークなども洗えます。
対応する食器サイズの目安は、最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器。
※食器の形状により洗えない場合もあります。
充電式でコードレス充電式なので、電源コードがなく煩わしさなく使えます。
最大連続使用時間:45~60分充電時間(満充電):約2時間キッチンにかけておけるコンパクトサイズ食洗機だけど、ハンディでコンパクトサイズ。
ストラップが付いているので、キッチン周りのフックなどにかけておけます。

仕様●サイズ:幅260×奥行き85×高さ434(mm)●重量:650g●電源:家庭用コンセントから専用電源ケーブルにて充電●充電時間:2時間●連続使用時間:45~ 60分●対応する食器サイズ:最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器●▼※食器の形状により洗えない場合があります。●防水性能:電源口以外IPX5●内容品:本体、電源ケーブル、日本語取扱い説明書●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼対応する食器以外使用しないでください。●▼指や髪など巻き込まないように気をつけてください。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9273-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84548356 HDWSMC02
9,510
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする