TAKAGI(高儀) TAKAGI(高儀)の 作業工具 TAKAGI(高儀)の のこぎり TAKAGI(高儀)の のこぎり本体 替刃式鋸たてよこななめ替刃 300mm 替刃式鋸たてよこななめ替刃 300mm 注文コード 狭い場所での作業に便利です。 コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。 仕様●刃長(mm):300●全長(mm):334●刃ピッチ(mm):2.15●のこ板厚:0.7mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2454 アズワン品番67-6826-44 内容量1パック お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1000542 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84608757 1000542 ¥983 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャーパー 河部鋸刃 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 断熱材用鋸 石鋸工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 軽量プラ柄引廻鋸 片山利器 税込¥318 ¥289 バスケットへ 折りたたみノコギリ WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ セラミックハサミ研ぎ器 オート 税込¥560 ¥509 バスケットへ カッターナイフ(GOOD TOOLS) コクヨ 税込¥318 ¥289 バスケットへ スリムマグピタビット 段付用 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥956~ ¥869~ スリムマグピタ 段付用 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥736 ¥669 結束バンドひっぱりニッパ JAPPY 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ バネ付きゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 税込¥5,058~ ¥4,598~ 家庭用・女性用ハンドツールセット エーインサイト 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセット Autobahn 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ローラーカッター(フィルム用) Qfield 税込¥307,780 ¥279,800 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体ハンドソー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品