カッティングピンセット ステンレス製 110mm EA595AL-4シリーズ

カッティングピンセット ステンレス製 110mm EA595AL-4シリーズ エスコ カッティングピンセット ステンレス製 110mm EA595AL-4シリーズ エスコ カッティングピンセット ステンレス製 110mm EA595AL-4シリーズ エスコ カッティングピンセット ステンレス製 110mm EA595AL-4シリーズ エスコ カッティングピンセット ステンレス製 110mm EA595AL-4シリーズ エスコ

仕様●先端:直(5°)・鋭●マイクロソフトワイヤー用●材質:ステンレス(SUS304)●先端幅:1.5mm●全長:110mm アズワン品番67-2995-70 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84607208 EA595AL-4
オープン
5,980
6,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする