アズワン アズワンの 作業工具 アズワンの その他作業工具 アズワンの ピンセット セラミックチップ付ピンセット 130mm セラミックチップ付ピンセット 130mm 注文コード 84045467 注文コード 84045467 注文コード 84045467 強度に優れたセラミックの先端で、電子部品など繊細な精密作業に適した精密ピンセットです。 仕様●長さ:130mm●材質:ステンレス、セラミック●仕様:非磁性、耐酸性 アズワン品番67-5232-41 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 72-MZSA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84045467 72-MZSA ¥5,860 ¥5,850 ¥5,850 ¥6,435 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity rubis(R) ピンセット Rubis 税込¥3,738 ¥3,398 バネ棒1.2Φ 12mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ KFI ピンセット ケニス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ バネ棒1.2Φ 14mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フッ素コーティングピンセット ケニス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本 DELTA 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ Wロックピン60本セット DELTA 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ PTFEピンセット フロンケミカル 税込¥2,638~ ¥2,398~ 無鈎ピンセット ケニス 税込¥1,099~ ¥999~ KFI ピンセット ケニス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 木製トング ケニス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ バネ棒1.2Φ 16mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ステンレスピンセット ケニス 税込¥1,538~ ¥1,398~ 電動式吸着ピンセット ホーザン 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ バネ棒1.2Φ 13mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 極細ピンセット 125mm ミネシマ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ トゲ抜き ティ・エス・ケイ 税込¥659 ¥599 バスケットへ DUMONT(R) ピンセット DUMONT(デュモン) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ プラスチックピンセット(フックタイプ) マルエム(理化学・容器) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本 DELTA 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品