AT-x240-10GTXm-Z5 レイヤー2インテリジェント・スイッチ

AT-x240-10GTXm-Z5 レイヤー2インテリジェント・スイッチ アライドテレシス

AT-x240-10GTXm-Z5 はマルチギガビット(2.5G/5G)のインターフェースを 8ポート装備したNon-PoEモデルのレイヤー2plusマルチギガビット・インテリジェント・スイッチ(デリバリースタンダード保守5年付)です。すべてのポートで2.5G/5GBASE-TをサポートしておりCat5eケーブルのままで高速通信を低コストで実現します。SFP/SFP+スロットを2つ備えており上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して10ギガでの高速・大容量接続を提供します。◆ご購入前こちらご確認

仕様●タイプ:スイッチレイヤー2インテリジェント・スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:38W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231108●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):275mm●本体重量:1900g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4431-60 内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84557219 4917RZ5
155,000
149,800
164,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする