AT-IE048-240-20[240W AC/DC電源ユニット]
AT-IE048-240-20(RoHS対応)は、AT-IE340/IE340Lシリーズ等に DC48V(最大240W)を供給する電源ユニットです。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:AC/DC電源●仕様:AT-IE048-240-20(RoHS対応)は、AT-IE340/IE340Lシリーズ等に DC48V(最大240W)を供給する電源ユニットです。●製品タイプ:スイッチングハブ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10LFG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7453-17
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。