AT-SP10TW1-Z7
AT-SP10TW1-Z7(RoHS対応)は、両端のSFP+コネクターとTwinaxケーブルの一体型で接続距離が1mと限定されますが、非常に安価に10ギガビット・イーサネット環境を構築することが可能なFP+モジュール(デリバリースタンダード保守7年付)です。
AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:AT-SP10TW1-Z7(RoHS対応)は、両端のSFP+コネクターとTwinaxケーブルの一体型で接続距離が1mと限定されますが、非常に安価に10ギガビット・イーサネット環境を構築することが可能なFP+モジュール(デリバリースタンダード保守7年付)です。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。●製品タイプ:スイッチングハブ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10HHR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7444-03
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。