AT-x330-28GTX

AT-x330-28GTX Allied Telesis

AT-x330-28GTX(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートと SFP/SFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載したレイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチです。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。

仕様●製品タイプ:Layer3スイッチ●仕様:AT-x330-28GTX(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートと SFP/SFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載したレイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチです。●製品タイプ:Layer3スイッチ●LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps●LANポート数:25 - 48ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●LAN伝送速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10L7S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7452-22 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84357509 4655R
210,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする