AT-x530-18GHXm-N5アカデミック デリバリースタンダード保守5年付
100/1000/2.5G/5GBASE-Tx16(PoE-OUT)、SFP/SFP+スロットx2(デリバリースタンダード保守5年付)
仕様●商品詳細:AT-x530-18GHXm-N5(RoHS対応)は、ギガビットおよびマルチギガビット(2.5G/5G)のインターフェース(16ポート)と 10Gアップリンク(SFP/SFP+スロット:2スロット)を搭載した PoE++ モデルのユニファイドマネージメント・スタッカブルスイッチ(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。●製品タイプ:Layer3スイッチ●仕様:AT-x530-18GHXm-N5(RoHS対応)は、ギガビットおよびマルチギガビット(2.5G/5G)のインターフェース(16ポート)と 10Gアップリンク(SFP/SFP+スロット:2スロット)を搭載した PoE++ モデルのユニファイドマネージメント・スタッカブルスイッチ(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。●製品タイプ:Layer3スイッチ●LANポート数:9 - 16ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●仕様2:LAN伝送速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10L4C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7451-77
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。