CentreCOM GS908S-TP V2-N7アカデミック

CentreCOM GS908S-TP V2-N7アカデミック Allied Telesis

10/100/1000BASE-Tx8(タップ型)(デリバリースタンダード保守7年付)

仕様●商品詳細:CentreCOM GS908S-TP V2-N7(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチ(アカデミック:デリスタ保守7年付)です。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切り替えなど、Webブラウザーを利用した保守・管理を行えます。またディップスイッチにより、フラッディングモードのON/OFF や、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:CentreCOM GS908S-TP V2-N7(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチ(アカデミック:デリスタ保守7年付)です。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切り替えなど、Webブラウザーを利用した保守・管理を行えます。またディップスイッチにより、フラッディングモードのON/OFF や、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。●製品タイプ:スイッチングハブ●LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps●LANポート数:5 - 8ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10KT4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7450-49 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84279994 1921RN7
39,060
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする