8ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ

8ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ FXC

10/100/1000Mbps×8ポート+100/1000Mbps(SFP) ×2ポートを搭載したPoEギガイーサネットレイヤー2スイッチです。
UTP 1~16ポートは、IEEE802.3af/at規格に準拠したPoE給電機能を搭載し、最大1ポート当り30W(合計220W)までの電源供給が可能です。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●ポート数:10/100/1000M RJ45:8ポート、100/1000M SFP:2ポート●イーサネット仕様:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、EEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3af/at、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●データの送受信/アクセス方式:全二重、半二重 / CSMA/CD●スイッチング転送方式:ストア&フォワード方式●適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3以上(UTPまたはSTP)、100BASE-TX:カテゴリ5以上(UTPまたはSTP)、1000BASE-T:カテゴリ5e以上(UTPまたはSTP)●伝送距離:最大100m●コネクタ形状:RJ45型 8 極コネクタ●スイッチング能力(pps):10BASE-T:14、881pps、100BASE-TX:148、810pps、1000BASE-T:1、488、100pps●最大フレームサイズ(ジャンボフレームサイズ):9、600bytes●スループット:14.8Mpps(64byte)●スイッチファブリック:20Gbps●バッファ容量:512KB●MACアドレス最大登録数:8K●Auto-MDIX 機能 / Auto-Negotiation:自動認識 サポート●スパニングツリー:IEEE802.1D STP、IEEE802.1w RSTP、IEEE802.1s MSTP サポート●ポートトランク:Static/LACP:最大10ポート/最大5グループ●VLAN:最大数:4095、VLAN ID:1 - 4096(VID 1 Default VLAN)●PoE機能:給電ポート:1-8 ポート、最大給電能力:150W、IEEE802.3af準拠:1ポート最大15.4Wまで供給、IEEE802.3at準拠:1ポート最大30Wまで供給●LED 表示:PWR:電源正常(緑)点灯、電源OFFまたは異常(消灯)、SYSTEM:正常時(緑)点灯、電源OFFまたは起動中(消灯)、LINK/ACT:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、ループ検知時:(緑/橙)交互に点滅、1000Mbps(緑)、10/100Mbps:(橙)、PoE:供給時:(緑)●コード番号:SM500Q9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7846-54 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84245798 FXC5210PE
95,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする