お薬カレンダーダブル ネオ

お薬カレンダーダブル ネオ 大同化工 お薬カレンダーダブル ネオ 大同化工 お薬カレンダーダブル ネオ 大同化工 お薬カレンダーダブル ネオ 大同化工 お薬カレンダーダブル ネオ 大同化工 お薬カレンダーダブル ネオ 大同化工

お子様からお年寄りまで、お薬の管理に適しています
さまざまな用途に対応できるダブルポケット
1週間プラス1日、8日分に対応
分包紙が抜け落ちにくいマチなしポケット
2つの名刺サイズポケット付

仕様●サイズ:440×680mm●ポケットサイズ:奥/95×55mm、前/95×42mm●重量:250g●材質:PVC●商品構成:本体、ヒモ、ヒモ通し棒、用法・曜日カード アズワン品番67-7106-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84058810 NK-32WG
1,480
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする