マグネットケース Mag-On8052 "マグオン" マグネットロールティッシュホルダー W
出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします。
仕様●色:ホワイト●幅(mm):137●奥行(mm):140●高さ(mm):128●外形寸法(mm)奥行:140●外形寸法(mm)間口:137●外形寸法(mm)高さ:128●材質/仕上:本体/ポリプロピレン、マグネット、フタ/ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:359-5113
アズワン品番67-6826-55
内容量1個