竹虎
使い捨て手袋 ピレンワイプ フリー 100枚入
薄手のフィルムにエンボス加工しています。
すべり止め加工を施した薄手タイプです。
左右兼用です。
仕様
●サイズ:フリー●全長(cm):27.5●手のひら周り(cm):30●左右兼用●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:373-1289
アズワン品番
67-6826-16
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84381720
082000
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください