プラ手袋 150枚入×50bag

プラ手袋 150枚入×50bag - 大和精工

使い捨て用「らくーて」専用プラ手袋

仕様●全長:280mm●手幅:235mm●挿入口幅:140mm●厚さ:0.02mm●プラ手袋1枚の質量:1.4g●プラ手袋の材質:LDPE(低密度ポリエチレン)・紙●色:半透明●食品衛生法適合品●エンボス加工処理●左右兼用タイプ●専用プラ手袋の個数:1ケース(150枚×50bag入)●仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。アズワン品番67-4575-14内容量1ケース(50個×150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84432147-
31,400
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする