マスケット交換用フィルム 50枚入

マスケット交換用フィルム 50枚入 アズワン

曇り止め、抗菌加工をしており、傷がつきにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:130×H65mm●材質:ポリカーボネイト●コード番号:AG6517 アズワン品番67-6902-08 内容量1個(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84435060 25768
20,100
20,000
22,000 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする