静電気対策用手袋 ダイローブH40 M

静電気対策用手袋 ダイローブH40 M アズワン

導電性に加え、耐溶剤性も兼ね備えています。
靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。
耐摩耗性に優れたポリウレタン製なので、薄手でも繰り返し使用可能です。
作業性に優れており、可燃性の溶剤を扱う現場で活躍します。
H4の厚手タイプです。
細かな作業を可能にする厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプです。
薄さと耐久性の絶妙なバランスをもつH40は、H4より耐久性の求められる作業に適しています。
防爆対応ルームでの使用にお勧めです。
トルエン、キシレン、アセトン、IPA、酢酸エチルなどに使用可能です。
自動車、オートバイ、鉄道車両、航空機、宇宙、自転車、船舶、ゴム、プラスチック、樹脂、電子、精密機械、印刷、石油、理化学
塗装、部品洗浄、塗装脱脂、原料溶解、機械メンテナンス、機械治具洗浄、塗料剥離、金型洗浄、印刷洗浄、油脂洗浄、樹脂洗浄、塗料洗浄、運搬作業、粉塵作業

仕様●材質/仕上:ポリウレタン●電気を通します。●耐電圧手袋ではありません。●混合した薬剤比率・濃度によって耐久性が異なる場合があります。●手袋以外も導電対応されることをお勧めします。●詳しくはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:721-9822 アズワン品番67-6849-11 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84519060 DLU3002108P
1,793
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84519060 DLU3002108P 03340985 H40-M H40-M 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム 03340985 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム 1パック(5双) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする