ラバーロングノズル ブローガン
細軸のラバー製ロングノズルを取り付けたダスターガンです。
細く奥まった箇所での作業が行え対象物にキズも付け難いです。
仕様●重量(約):122g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ゴム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-06
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品



細軸のラバー製ロングノズルを取り付けたダスターガンです。
細く奥まった箇所での作業が行え対象物にキズも付け難いです。