導電性テーブルマット エレフィールマットNV-R 1.5×910×10m RoHS2対応 緑
ローコストタイプの導電性マットです。
汚れや傷みやすい場所など、張り替え頻度の高い使用箇所に適しています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体、電子部品など静電気対策用を必要とする作業台や保管棚のマットとして。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):1.5●長さ(m):10●EPA接地抵抗:1.0×10^6Ω≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)●別売りのアース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0409
アズワン品番67-5647-83
内容量1巻