導電性重歩行用長尺床材 エレフィールフロア-R RoHS2対応 緑 緑

導電性重歩行用長尺床材 エレフィールフロア-R RoHS2対応 緑 緑 アズワン

耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材です。
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗を維持します。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
消防法施行令第4条の3に適合しています。
半導体・電子部品組み立て・クリーンルームなどの静電気対策用床材として。

仕様●色:グリーン●幅(mm):1820●厚さ(mm):2●長さ(m):10●EPA接地抵抗:1.0×10^5≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-4-1準拠)●消防法施行令第4条の3に適合●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●アース線は別売です。●原産国:日本●コード番号:248-0407 アズワン品番67-5647-81 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84113954 SKY-20WR
184,000
183,000
201,300 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする