不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリア2 カット4m
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止付なのでデータセンターや電子工場等での間仕切りとして。
防煙垂れ壁として。
仕様●色:透明●幅(mm):1070●厚さ(mm):0.25●長さ(m):4●国土交通大臣認定不燃材料 不燃認定番号NM-5204●表面抵抗値:2.8×10^9Ω(JIS K 6911準拠)●光線透過率:約84%(JIS K 7361準拠)●紫外線カット率:約97.7%(JIS A 5759準拠)●材質/仕上:PVC、ガラスクロス●ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。●シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。●数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。●原産国:日本●コード番号:347-1966
アズワン品番67-5588-70
内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |