不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリア2 厚0.25mm×幅1070mm×巻20m
柔らかい素材のため、割れにくく緊急時は刃物で簡単に切れます。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。
防煙垂れ壁として。
仕様●色:透明●幅(mm):1070●厚さ(mm):0.25●表面抵抗値(Ω):2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)●タイプ:不燃・帯電防止●長さ(m):20●国土交通大臣認定不燃材料 不燃認定番号NM-5204●表面抵抗値:2.8×10^9Ω(JIS K 6911準拠)●光線透過率:約84%(JIS K 7361準拠)●紫外線カット率:約97.7%(JIS A 5759準拠)●材質/仕上:PVC、ガラスクロス●注意:ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡が復元せず、最終的には破断する可能性がございます。●注意:シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。●注意:数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。●原産国:日本●コード番号:350-7842
アズワン品番67-5588-66
内容量1巻