エスコ エスコの クリーンルーム用品 エスコの クリーンルーム用清掃用品 エスコの クリーンルーム用粘着ローラー 4.5倍 暗視スコープ 4.5倍 暗視スコープ 注文コード 84301825 ストラップ、専用ケース付 赤外線照射機能 ビデオ出力端子付 三脚取付ねじ穴付 防水性能(IPX4) 暗闇の中の救助、探索、観察などに。 仕様●サイズ:200×105×58mm●重量:623g●電源:単3電池×4本(別売)●倍率:4.5倍●対物レンズ径:40mm アズワン品番68-1840-28 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA757EB-42 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84301825 EA757EB-42 オープン ¥62,800 ¥62,800 ¥69,080 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 導電性アルミ両面テープ ケニス 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 半導電ゲルシート (ウレタン) エスコ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 殺菌ランプ ケニス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 卓上型クリーンベンチ 交換用HEPAフィルタ ケニス 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ アズピュア ローラー転写シート アズワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ アストロン(耐熱中性能フィルター) 日本無機 税込¥65,978~ ¥59,980~ ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 卓上型クリーンベンチ 交換用プレフィルタ ケニス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ ハンドクリーナー ケニス 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ザヴィーナ(R)MX KBセーレン 税込¥27,478~ ¥24,980~ ワイプオール X70 日本製紙クレシア 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ホビー綿棒 丸 20本入 ミネシマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 低温防水手袋 アズワン 税込¥23,980~ ¥21,800~ 環境ステーションゴミ箱 ワクイ 税込¥186,780~ ¥169,800~ 粘着ローラー用スペアテープ アズワン 税込¥142 ¥129 バスケットへ 精密用クリーニングスティック エスコ 税込¥2,860~ ¥2,600~ フィルターユニット 日本エアーテック 税込¥178,178 ¥161,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用清掃用品クリーンルーム用粘着ローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンルーム用綿棒 クリーンルーム用スティック/スワブ クリーンルーム用粘着ローラー クリーンルーム用転写シート クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 クリーンルーム用モップ クリーンルーム用掃除機/ブロアー クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器 シェアする マイページ 最近見た商品