エスコ エスコの クリーンルーム用品 エスコの クリーンルーム用清掃用品 エスコの クリーンルーム用粘着ローラー 40mm スクエアー・精密型マスター 40mm スクエアー・精密型マスター 注文コード 84376278 注文コード 84376278 注文コード 84376278 直角出しに 仕様●精度:0.0025mm/150mm●サイズ/A:40mm●サイズ/B:40mm●材質:ハードスチール製●重量:40g アズワン品番68-1838-56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA719AA-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84376278 EA719AA-40 オープン ¥24,000 ¥24,000 ¥26,400 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ライトモップ(伸縮式) ケニス 税込¥16,478~ ¥14,980~ ホビー綿棒 丸 20本入 ミネシマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ アズピュア ローラー転写シート アズワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ 精密用クリーニングスティック エスコ 税込¥2,860~ ¥2,600~ 活性炭入ヘパリーゼマスク 小津産業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 導電チェア ケニス 税込¥51,678~ ¥46,980~ 導電性アルミ両面テープ ケニス 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 低温防水手袋 アズワン 税込¥23,980~ ¥21,800~ 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ ハンドクリーナー ケニス 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ワイプオール X70 日本製紙クレシア 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 卓上型クリーンベンチ 交換用HEPAフィルタ ケニス 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ホビー綿棒 極太 20本入 ミネシマ 税込¥494 ¥449 バスケットへ 殺菌ランプ ケニス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 小型バキュームクリーナー アズワン 税込¥582~ ¥529~ (2) クリーンルーム用チェアー モノタロウ 税込¥38,390~ ¥34,900~ フィルターユニット 日本エアーテック 税込¥178,178 ¥161,980 バスケットへ ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用清掃用品クリーンルーム用粘着ローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンルーム用綿棒 クリーンルーム用スティック/スワブ クリーンルーム用粘着ローラー クリーンルーム用転写シート クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 クリーンルーム用モップ クリーンルーム用掃除機/ブロアー クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器 シェアする マイページ 最近見た商品