すみずみ汚れに重曹ペン110番

すみずみ汚れに重曹ペン110番 アズワン すみずみ汚れに重曹ペン110番 アズワン すみずみ汚れに重曹ペン110番 アズワン すみずみ汚れに重曹ペン110番 アズワン すみずみ汚れに重曹ペン110番 アズワン すみずみ汚れに重曹ペン110番 アズワン

今まで届かなかった細かいミゾやスミをキレイにササッとお掃除!
重曹の力で油汚れに適しています。
斜めのペン先で汚れを落としなら塗ることができます。
ペンタイプなので壁面でも垂れにくく、落としたい隙間汚れにピンポイント!
替え芯付きで、ペン先の汚れが気になってきたら交換できます。

仕様●成分:水、重曹、防腐剤、増粘剤●液性:弱アルカリ性●正味量:4mL●付属品:替え芯1本●商品サイズ:約幅1.7cm×奥行1.2cm×高さ12.7cm●重量:約12g アズワン品番67-8176-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84103707 FP-333
1,000
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする