エスコ エスコの クリーンルーム用品 エスコの クリーンルーム用清掃用品 エスコの クリーンルーム用粘着ローラー ユニバーサルコンプレッションテスター ユニバーサルコンプレッションテスター 注文コード 84305560 注文コード 84305560 ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック) 仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 アズワン品番68-1818-76 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA514BE-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84305560 EA514BE-40 オープン ¥15,200 ¥15,200 ¥16,720 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Tロック エクシール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ローラーキャップ エクシール 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ Dクイックプレート エクシール 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 制電ハンドローラー ACHCシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥53,405~ ¥48,550~ モップ AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥2,364~ ¥2,149~ モップハンガー 5連 アズピュア(アズワン) 税込¥1,539 ¥1,399 バスケットへ モップ AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥406~ ¥369~ ジャバラノズル AZ(エーゼット) 税込¥274 ¥249 バスケットへ キャップ AZ(エーゼット) 税込¥241 ¥219 バスケットへ テクノワイパー ポリエステル長繊維編物ワイパー ELT100 未来コーセン 税込¥70,378~ ¥63,980~ テクノワイパー 導電編物ワイパー CRM508C 未来コーセン 税込¥54,978~ ¥49,980~ 超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚 クラレ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 半導電ゲルシートNS カットタイプ エクシール 税込¥4,068~ ¥3,698~ LTKワイパー アドクリーン 税込¥18,678~ ¥16,980~ ベルクリンDタイプ アドクリーン 税込¥659~ ¥599~ ベルクリンEタイプ アドクリーン 税込¥2,088~ ¥1,898~ クリーン割烹着(撥水) アドクリーン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ナノクロス アドクリーン 税込¥13,178~ ¥11,980~ ラミネートアームカバー(サポータータイプ) アドクリーン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 制電・抗菌・防臭靴下 アドクリーン 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用清掃用品クリーンルーム用粘着ローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンルーム用綿棒 クリーンルーム用スティック/スワブ クリーンルーム用粘着ローラー クリーンルーム用転写シート クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 クリーンルーム用モップ クリーンルーム用掃除機/ブロアー クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器 シェアする マイページ 最近見た商品