Φ85×85 H mm 自在脚端具 脚立用
伸縮脚立の端具を交換することで、高さだけでなく角度のついた場所でも設置が可能となります。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:PRT-Z1●設置サイズ:Φ78mm●材質:樹脂、ゴム●重量:200g●適合品:EA903AD-160A、-190A、-220AEA903A-31、-32、-33、-34EA903AB-22、-23、-24●サイズ:Φ85×85(H)mm
アズワン品番68-1861-97
内容量1個
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84305070 | EA903AZ-5 | 40500372 | PRT-Z1 |
|
自在脚端具「ふんば郎」 | アルインコ | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | 注文コードが変更になりました |