SD-10用 カバー
シリコン製SD-10本体カバー。万が一の落下の際の故障リスクを低減します。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-68
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。