1.0ton/1044mm 長尺用吊天秤 シャックル付
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:LSBN11●使用荷重:1t●全長:1044mm●重量:16kg●吊り幅:500・1000mm●材質:高抗張力鋼●仕上げ:白色焼付塗装
アズワン品番68-1883-72
内容量1個
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84593698 | EA987LA-21 | 39587213 | LSBN11 |
|
天秤 | スーパーツール | 1台 | ¥45,980 税込¥50,578 | 注文コードが変更になりました |