エスコ エスコの クリーンルーム用品 エスコの クリーンルーム用清掃用品 エスコの クリーンルーム用粘着ローラー 93x110x140mm 防雨引込カバー 93x110x140mm 防雨引込カバー 注文コード 仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:WP9181K●仕様:露出型●サイズ(mm):93×110×140●材質:AAS樹脂●使用周囲温度範囲:-10~40℃●防水性能:IPX3 アズワン品番68-1865-72 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA940CE-481A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84600235 EA940CE-481A オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Tロック エクシール 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ローラーキャップ エクシール 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ Dクイックプレート エクシール 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 制電ハンドローラー ACHCシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥53,405~ ¥48,550~ モップ AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥2,364~ ¥2,149~ モップハンガー 5連 アズピュア(アズワン) 税込¥1,539 ¥1,399 バスケットへ モップ AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥406~ ¥369~ 微差圧計 ホーザン 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シリコーンチューブ ホーザン 税込¥824 ¥749 バスケットへ カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥9,898 ¥8,998 カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥8,798~ ¥7,998~ カバーオール DON(ヤマタカ) 税込¥10,668~ ¥9,698~ カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥12,078 ¥10,980 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥10,888~ ¥9,898~ 半袖カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥10,888 ¥9,898 カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥10,998 ¥9,998 デニムカバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥15,378 ¥13,980 半袖カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込¥12,078 ¥10,980 ジャバラノズル AZ(エーゼット) 税込¥274 ¥249 バスケットへ キャップ AZ(エーゼット) 税込¥241 ¥219 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用清掃用品クリーンルーム用粘着ローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンルーム用綿棒 クリーンルーム用スティック/スワブ クリーンルーム用粘着ローラー クリーンルーム用転写シート クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 クリーンルーム用モップ クリーンルーム用掃除機/ブロアー クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器 シェアする マイページ 最近見た商品