216mm 卓上型電動丸鋸

216mm 卓上型電動丸鋸 エスコ

二重絶縁、ブレーキ、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C8FC●電源:AC100V・1050W●回転数:4900rpm●刃径:216mm●穴径:25.4mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°/60×115mm45°/60×80mm左傾斜/45×110mm●コード長:2.5m●サイズ:445×330×400mm●重量:7.0kg●付属品:Φ216mmチップソー、バイス組、ダストバッグ、ボックススパナ、ホルダ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-7、ストップカーボン/EA813HH-17 アズワン品番68-1860-51 内容量1個
注意
※国内販売のみご注文を承っております
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302480 EA851YK
オープン
82,400
90,640 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする