三相 AC80-600V 検相器
仕様●メーカー:長谷川電機工業●型番:HPL-200●使用電圧:三相/AC80~600V(正弦波、連続)●使用周波数:50/60Hz●検相表示:(正相)/緑色LED2個 (逆相)/赤色LED2個+ブザー鳴動/断続音 (同相)/黄色LED3個(点滅) (異相)/黄色LED3個(点灯)●音量:50dB以上(50cm離れて)●対象電線:IV・DV・OW/2~100mm2 (仕上がり径/Φ2.8~22mm)●電源:単4電池×2個(付属)●サイズ:本体/72(W)×25.5(D)×78(H)mm、 ケーブル長/0.8m●重量:190g●適用回路:三相3線式及び三相4線式●連続使用時間:約15時間●絶縁抵抗:100MΩ以上500Vメガーにて(クリップ-ケース間)●絶縁耐力:AC2000V 1分間(クリップ-ケース間)●漏洩電流:絶縁耐力試験時/100μA以下●電源表示:赤色LED1個(オートパワーオフ約5分)
アズワン品番68-1838-51
内容量1個