梱包ロール材スタンド

梱包ロール材スタンド ダイヤ精工 梱包ロール材スタンド ダイヤ精工 梱包ロール材スタンド ダイヤ精工 梱包ロール材スタンド ダイヤ精工 梱包ロール材スタンド ダイヤ精工 梱包ロール材スタンド ダイヤ精工 梱包ロール材スタンド ダイヤ精工 梱包ロール材スタンド ダイヤ精工

縦置き/横置きで使える(縦/横使用兼用型)
ロール材のセットが簡単
資材を押さえて手早くカット(押さえガイド&バーの溝に市販のカッターを入れ引くだけ)
大小さまざまな大きさの梱包作業に

仕様●間口(mm):1410●奥行(mm):750●高さ(mm):1170●梱包資材推奨サイズ:幅1200mmまで●縦置き時寸法:W680×D750×H1610mm●横置き時寸法:W1410×D750×H1170mm●重量:約24kg●色:ホワイト●その他:キャスター(Φ100自在×2、Φ100自在ストッパー付×2)●材質/仕上:スチール製●セット内容/付属品:完成品、コンべ取付金具×1●縦型⇔横型に変える際は完全に倒した状態でご使用ください●原産国:日本●コード番号:384-0821 アズワン品番67-5572-82 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84454109 DKS-1300T
94,325
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 10,000 / 税込 11,000
北海道地方 1 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする