ペッパーポッパーパン PEPPERPOPPERPAN

ペッパーポッパーパン PEPPERPOPPERPAN NORPRO(ノープロ) ペッパーポッパーパン PEPPERPOPPERPAN NORPRO(ノープロ) ペッパーポッパーパン PEPPERPOPPERPAN NORPRO(ノープロ)

主にアメリカ南部・メキシコで食べられているハラペーニョポッパーを揚げずに作れるフライパンです。
コンロ、グリル、直火、オーブンでの使用が可能です。

仕様●寸法:35.5×23.5×4cm●重量:約1.5Kg●材質:鋳鉄(シーズニング済み)●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。 アズワン品番67-8739-08 内容量1個
注意
●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84058846 718
5,800
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする