リビングボード Badicシリーズ ワイド1448mm
ワイド1448mm クローズスタイル
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しない為●電気通信事業法備考:電源を使用しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160627●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4222-50
内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。