EPSON
TM-m10シリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマルタイプ/58mm幅/外径60mm/5巻入り
TM-m10用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/41m●厚さ:0.065mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-81
内容量
1箱(5巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84119719
TRP058-60
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください