コインカウンター エンゲルスver.1 グレー

コインカウンター エンゲルスver.1 グレー エンゲルス コインカウンター エンゲルスver.1 グレー エンゲルス

ひと目でわかる硬貨の合計金額と枚数
レジ点検時の売り上げ計算に!
自動販売機の小銭のカウントに!
店頭や仮設店鋪のレジ代わりとして!
小銭の保管や貯金箱として!
ギフト・プレミアム商品として!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:170×165×H70mm●カラー:グレー●重量:230g●コード番号:AJ2145 アズワン品番67-8161-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84436417 YH-3000GL
3,900
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする