ケアワークパンツ ホワイト

ケアワークパンツ ホワイト トンボ

清潔で快適な着心地のシンプルパンツ。
※すそ上げテープがつきます。

仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:90cm(フリー)●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4556-75 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84378159 CR556-01 4L
7,600
6,898
7,588 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする