Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-Y601-J0000

Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-Y601-J0000 BROADCOM

Avago HLMP-YxxxシリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-YxxxシリーズはT-1 (3 mm) LEDランプで構成されています。このGaP / GaAsPランプは汎用インジケータ及びバックライト用途向けに設計されています。その光学設計により広い視野の高光出力が実現されています。多彩な発色及び輝度のオプションが用意されています。ステータスインジケータ、バックライト付きフロントパネル、光導体源、照光スイッチなどの用途に適しています。HLMP-Yxxx LEDの特長: - 低消費電力 - 高効率 - 基板やパネルへの多様な取り付け - IC互換 - 低電流要件 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ

仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 3 mm (T-1)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 2 V、光度 = 680 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 45 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 627 nm、寸法 = 3 x 5.2mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83814616 HLMP-Y601-J0000
オープン
47,980
52,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする