曜日別特売

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・角フランジ形 SWK SWK48UU

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・角フランジ形 SWK SWK48UU - NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・角フランジ形 SWK SWK48UU - NB(日本ベアリング)

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)76.2形状角フランジサイズ48材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:152.4シリーズSWK寸法t(mm)主要:19.05寸法X(mm)主要:10.319寸法Z(mm)主要:9.525寸法Y(mm)主要:15.875寸法K(mm)主要:127主要寸法D(mm)・114.3・Df:155.575寸法P.C.D.(mm)主要:134.937ボール条列6材質(保持器)スチール寸法dr(mm)主要:76.2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83818369SWK48UU
64,280
61,066
67,173(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする