スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW40U-AJ

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW40U-AJ NB(日本ベアリング) スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW40U-AJ NB(日本ベアリング)

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)63.5 形状すきま調整形 サイズ40 材質(本体)スチール シール種類:片側シール 寸法L(mm)主要:127 シリーズSW-AJ 寸法W(mm)主要:3.048 寸法h(mm)主要:3 基本静定格荷重(N)C0:10000 主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22 主要寸法B(mm)100.99 ボール条列6 材質(保持器)スチール 基本動定格荷重C(N)4700 寸法dr(mm)主要:63.5 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83818886 SW40U-AJ
14,030
13,329
14,662 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする