ひまわり洗剤ソリッド 4kg 1ケース 4個入

ひまわり洗剤ソリッド 4kg 1ケース 4個入 - SARAYA(サラヤ)

固形タイプの食器洗浄機用洗剤です。
油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮します。
アルミニウム製品にもお使いいただけます。

仕様●内容物形状:固形●外観:白色固形●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:使用量の目安 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性(0.2%液)●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP/パッキン:PE●単品サイズ:W144×D144×H248mm●単品重量:4260gアズワン品番68-0989-33内容量1ケース(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430040732417
32,720
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする