SARAYA(サラヤ)
ヨゴレトレールハイパワー 八角B.I.B. 18kg
ガンコな汚れに優れた洗浄力を発揮!
フライヤーなどの加熱機器、床や排水設備などのガンコな油汚れに。
すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。
仕様
●内容物形状:液状●外観:薄青色~青色の透明液体●希釈倍率:5~500倍●液性:アルカリ性●無香料●アルミニウムには使用不可
アズワン品番
68-4109-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84299585
32398
¥
14,980
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください