グリーンハウス
USB3.0メモリー 32GB ホワイト+ブラック データ復旧サービス
データ復元サービス付きモデル※詳細はメーカーHPをご確認下さい
USB3.0接続対応
従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能
ストラップホール付
安心の1年保証
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210603●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4222-37
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84489599
GH-UFY3EC32GBK
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください