ガードマン2R型付属品 T型ブンキ 1号 ベージュ

ガードマン2R型付属品 T型ブンキ 1号 ベージュ マサル工業

オーバーラップ接続ができます。
ベースにガードマン2R型を突当て、カバーをはめ込みます。
ガードマン2R型のT字の分岐接続に。

仕様●色:ベージュ●サイズ(mm)W:27●サイズ(mm)H:9.2●サイズ(mm)L:84●適合本体:GR1号●内寸(mm):5●原産国:日本●コード番号:121-7718 アズワン品番67-6851-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610884 GAT17
265
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする