エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
小型マイクの技術を結集、小型軽量と広帯域収音を実現したラベリアマイクロホン
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-16
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。