エレクトレットコンデンサーマイクロホン

エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY

ワイヤレスマイクロホンパッケージ(UWPシリーズ)のトランスミッターと組み合わせて使用可能なラベリアマイクロホン(UHFシンセサイザーダイバーシティチューナー URX-P03Dの外部マイク入力としても使用可能)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-20 内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84123937 ECM-V1BMP
11,000
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする