ホワイトボード書き消しセット

ホワイトボード書き消しセット 大洋 ホワイトボード書き消しセット 大洋 ホワイトボード書き消しセット 大洋 ホワイトボード書き消しセット 大洋 ホワイトボード書き消しセット 大洋 ホワイトボード書き消しセット 大洋

ホワイトボードマーカーとイレーザー、及びそれを入れるためのマグネットポケットのセットです。
ホワイトボードの板面やスチールロッカーに貼り付けて使用できます。
ポケットはマグネット製のため、スチール面に何度も脱着が可能です。

仕様●マグネットポケットサイズ:内寸横91×縦78×奥行30mm●マグネットポケット目安耐荷重:800g●セット内容:ホワイトボードマーカー黒・赤、ホワイトボードイレーザー、マグネットポケット(ケース)、各1 アズワン品番67-8032-28 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84076854 MGP-SET1
620
619
681 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする