1GB DDR2 200Pin SO-DIMM DDR2-800 Unbuffer Non-ECC Memory

1GB DDR2 200Pin SO-DIMM DDR2-800 Unbuffer Non-ECC Memory アズワン

PCパーツ.1GB DDR2 200Pin SO-DIMM DDR2-800 Unbuffer Non-ECC Memory

仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:1GB●仕様:1GB DDR2 800 SO-DIMM 1Rx8●コード番号:TS102HE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7887-80 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84130237 TS128MSQ64V8U
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする